noscriptKennedy roubováky dílenské a elektronické - sada - 12 ks | Cromwell Tools

Kennedy

roubováky dílenské a elektronické - sada - 12 ks

SKU:

KEN5725940K

Kč770.00

Bez DPH

Kč931.70

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Rukojeť těchto šroubováků má tradiční drážkovaný design. Jejich čepele z vysoce kvalitní oceli jsou kalené a broušené a mají saténově lesklý povrch. Rukojeti s nárazuvzdorného plastu jsou odolné proti kyselinám a olejům. Rozsáhlý výběr těchto šroubováků splňuje požadavky moderního průmyslu.


    Obsah sady (mm):
    Rozšířený: 6.3 zkrácený, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
    Plochý: 3.2 x 75, 3.2 x 150.
    Pozidriv: No.0 x 75, No.1 zkrácený, No.1 x 75, No.2 zkrácený, No.2 x 100, No.3 x 150, No.4 x 200.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    100 200 75mm

    EAN

    5036140047044

    ECLASS Code

    21040401

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Vysoce odolný plast

    Normy splněny

    DIN ISO 2380/8764

    Počet kusů

    12

    Speciální funkce

    Rukojeti odolné vůči kyselinám a oleji

    Typ špičky

    Phillips Rovnoběžný Vzplanuté

    Typ šroubováku

    Standardní šroubovák

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    3.0mm 6.5mm 8.0mm No.0 No.1 No.2 No.3 No.4