Kč820.00
Bez DPH
Kč992.20
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Rukojeť těchto šroubováků má tradiční drážkovaný design. Jejich čepele z vysoce kvalitní oceli jsou kalené a broušené a mají saténově lesklý povrch. Rukojeti s nárazuvzdorného plastu jsou odolné proti kyselinám a olejům. Rozsáhlý výběr těchto šroubováků splňuje požadavky moderního průmyslu.
Obsah sady (mm):
Rozšířený: 6.3 zkrácený, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Plochý: 3.2 x 100, 4.8 x 150.
Pozidriv: No.1 zkrácený, No.1 x 75, No.2 zkrácený, No.2 x 100, No.3 x 150.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 100 150 250mm |
EAN | 5036140047051 |
ECLASS Code | 21040401 |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | DIN ISO 2380/8764 |
Počet kusů | 11 |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot Rukojeti odolné vůči kyselinám a oleji |
Typ špičky | Pozi Rovnoběžný Vzplanuté |
Typ šroubováku | Elektrikář Šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 10.0mm 3.0mm 5.5mm No.1 No.2 No.3 |