noscriptKennedyPro roubováky Pro-Torg - 1010 g - 8 ks | Cromwell Tools

KennedyPro

roubováky Pro-Torg - 1010 g - 8 ks

SKU:

KEN5726000K

Kč1077.00

Bez DPH

Kč1303.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem.
    S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.


    Obsah sady 8 ks (mm):
    Křížový: č.1 x 75, č.2 x 100.
    PZ: č.2 x 100.
    Rozšířený: 6.3 zkrácený, 6.3 x 100, 8.0 x 200.
    Plochý: 5.0 x 75, 5.0 x 150.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Délka čepele

    100 75mm

    EAN

    5036140003088

    ECLASS Code

    21040401

    Normy splněny

    DIN ISO 2380/8764

    Počet kusů

    8

    Série

    Pro-Torq

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Phillips Pozi Vzplanuté

    Typ šroubováku

    Standardní šroubovák

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    5.5mm 6.5mm No.1 No.2