noscriptKennedyPro roubováky Pro-Torg - 925 g - 6 ks | Cromwell Tools

KennedyPro

roubováky Pro-Torg - 925 g - 6 ks

SKU:

KEN5725975K

Kč1025.00

Bez DPH

Kč1240.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem.
    S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.


    Obsah sady 6 ks (mm):
    PZ: č.1 x 75, č.2 x 100.
    Rozšířený: 6.3 x 100, 8.0 x 250.
    Plochý: 5.0 x 100, 5.0 x 200.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Délka čepele

    100 150 200 250mm

    EAN

    5036140003064

    ECLASS Code

    21040401

    Materiál čepele

    Chrom-vanadiová ocel

    Normy splněny

    DIN ISO 2380/8764

    Počet kusů

    6

    Série

    Pro-Torq

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Pozi Rovnoběžný Vzplanuté

    Typ šroubováku

    Standardní šroubovák

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    10.0mm 5.5mm 6.5mm No.1 No.2