Kč843.00
Bez DPH
Kč1020.03
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem.
S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.
Obsah sady 6 ks (mm):
Křížový: č.1 x 75, č.2 x 100.
Rozšířený: 6.3 x 100, 8.0 x 200.
Plochý: 5.0 x 75, 5.0 x 150.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Délka čepele | 100 150 200mm |
EAN | 5036140003057 |
ECLASS Code | 21040401 |
Normy splněny | DIN ISO 2380/8764 |
Počet kusů | 6 |
Série | Pro-Torq |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips Rovnoběžný Vzplanuté |
Typ šroubováku | Standardní šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 5.5mm 6.5mm 8.0mm No.1 |