Kč1697.00
Bez DPH
Kč2053.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem.
S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.
Obsah sady 12 ks (mm):
Křížový: č.2 x zkrácený, č.2 x 100, č.3 x 150.
PZ: č.1 x 75 č.2 x 100 č.3 x 150.
Rozšířený: 6.3 x zkrácený, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Plochý: 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Délka čepele | 100 150 250 75mm |
EAN | 5036140003101 |
ECLASS Code | 21040401 |
Normy splněny | DIN ISO 2380/8764 |
Počet kusů | 12 |
Série | Pro-Torq |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips Pozi Vzplanuté |
Typ šroubováku | Krátký šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 5.5mm 6.5mm No.1 No.3 |