noscriptKennedyPro roubováky přesné Pro-Torg - sada 9 ks | Cromwell Tools

KennedyPro

roubováky přesné Pro-Torg - sada 9 ks

SKU:

KEN5724470K

Kč820.00

Bez DPH

Kč992.20

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Speciální kvalita, čepele z kalené a temperované oceli legované chromem. Na konci rukojetí jsou otočné kloboučky, které umožňují dosažení většího krouticího momentu.


    Sada - Dodávána v pouzdře.
    Obsah sady:
    Plochý: 1.4 x 40mm, 2.0mm x 40mm, 2.4mm x 75mm, 3.0mm x 75mm a 4.0mm x 100mm.
    Křížový: PH0-3 x 40mm, PH0-2 x 75mm, PH-0 x 75mm a PH1 x 100mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Délka čepele

    100 40 75mm

    EAN

    5036140015432

    ECLASS Code

    21040401

    Materiál čepele

    Chromová legovaná ocel

    Počet kusů

    9

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid Chromované

    Série

    Pro-Torq

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot Pevná rukojeť

    Typ špičky

    Rovnoběžný

    Typ šroubováku

    Přesné šroubováky

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    1.4mm 2.0mm 2.4mm 3.0mm 4.0mm No.0 No.1 No.2 No.3