Kč420.00
Bez DPH
Kč508.20
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Tato šikovná sada hodinářských šroubováků má 6 ks výměnných dvoustranných bitů 30 x 3,6 mm.
Velikosti:1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, T20, PH 000, PH 00, PH 0, PH 1, PZ 0.
Velikost rukojeti: průměr 7,7 mm x 90 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140228078 |
ECLASS Code | 21040401 |
Počet kusů | 12 |
Speciální funkce | Dvojitý konec |
Typ špičky | Hlava torx pro nárazový klíč Phillips Pozi Rovnoběžný S křížovým otvorem |
Typ šroubováku | Přesné šroubováky |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 1.0mm 1.5mm 2.0mm 3.5mm No.0 No.000 No.1 |