Kč237.00
Bez DPH
Kč286.77
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Řada přesných šroubováků. Sady nástrojů a nástavců mají čepele z uhlíkové oceli (pinzety jsou z nerezové oceli). Sady nástavců mají čepele z nikl-chrom-molybdenové oceli.Všechny mají chromované rukojeti.
Sada 11 ks
KEN-572-9040K - Obsah:
Plochý: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 a 3.0mm.
Křížový: PHO-2, PHO a PH1
Šídlo s jemnou špičkou a pinzeta.
KEN-572-9050K - Obsah:
Plochý: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 a 3.0mm.
Křížový: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PHO a PH1.
KEN-572-9060K - Obsah:
Plochý: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 a 3.0mm.
Křížový: PHO-2, PHO a PH1
Šídlo s jemnou špičkou a magnet.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140006188 |
ECLASS Code | 21040401 |
MFR Číslo dílu | HQ-1101 |
Počet kusů | 11 |
Typ špičky | Rovnoběžný |
Typ šroubováku | Přesné šroubováky |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 1.0mm 1.8mm 2.4mm 3.0mm No.0 No.0-2 No.0-4 No.1 |