Kč1135.00
Bez DPH
Kč1373.35
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jsou konstruovány pro maximálně pevné držení. Tvarovaná rukojeť červené barvy je pohodlná pro uživatele. Tyto šroubováky jsou vhodné pro montážní práce. Robustní čepele z legované oceli, saténově lesklý povrch, kalené a broušené břity zaručují delší životnost.
Obsah sady 8ks (mm):
Křížový: č.1 x 75, č.2 zkrácený, č.2 x 100, č.3 x 150.
Rozšířený: 6.3 zkrácený, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 9.3 x 250.
Obsah sady 12ks (mm): Dodáváme v průhledné plastové brašně.
Rozšířený: 6.3 zkrácený, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.3 x 200 a 9.3 x 250.
Křížový: č.1 x 75, č.2 zkrácený, č.2 x 100, č.3 x 150.
Pozidriv: č.1 x 75, č.2 x 100, č.3 x 150.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 100 200mm |
EAN | 5036140120211 |
ECLASS Code | 21040401 |
Materiál čepele | Slitinová ocel |
Normy splněny | DIN ISO 2380/8764 |
Počet kusů | 12 |
Série | Hi-Grip |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips Pozi Vzplanuté |
Typ šroubováku | Standardní šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 10.0mm 6.5mm 8.0mm No.1 No.3 |