noscriptKennedy Sada univerzálních háků a špičáků 7.dílná sada | Cromwell Tools

Kennedy

Sada univerzálních háků a špičáků 7.dílná sada

SKU:

KEN5182920K

Kč1122.00

Bez DPH

Kč1357.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro aplikace v automobilovém průmyslu a ve strojírenství. Vhodné pro odstraňování O-kroužků, závlaček, těsnění, objímek, pružin a podložek. Nárazuvzdorné rukojeti. Prodáváme v robustní plastové krabici.
    Obsah: 210mm (8”): hák, přímý špičák, špičák zahnutý o 90°, 135mm (5”): přímý špičák, hák, kombinovaný hák, hák zahnutý o 90°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    135 210mm

    EAN

    5036140038677

    ECLASS Code

    21040800

    Obsahuje

    (2) 90° Hegy (2) Szabványos Hosszú Menetfúrókulcsok: 2.8 mm-től 5.0 mm-ig Plastové pouzdro

    Tvar rukojeti

    Konturovaný

    Typ

    Sada Pick & Hook

    UNSPSC Code

    27112300