noscriptSitesafe krabka podlahová 200x1400mm S41411 | Cromwell Tools

Sitesafe

krabka podlahová 200x1400mm

SKU:

SSF5223863A

MPN:

S41411

Kč575.00

Bez DPH

Kč695.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    S41411
    Používá se pro odstranění mastnoty a nečistot z podlah dílen, přípraven a nákupních pasáží atd. Ocelová čepel je navržena tak, aby nepoškodila dlažbou nebo laminát. Rukojeť je vyrobena ze skelných vláken.
    Celková délka: 1480 mm
    Velikost čepele: 210 x 100 mm
    Hmotnost: 1.15 kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    1480mm

    Délka čepele

    210mm

    EAN

    5036140228214

    ECLASS Code

    21040801

    Materiál čepele

    Nerezová ocel

    Materiál rukojeti

    Dřevo

    Šířka čepele

    100mm

    Typ

    Podlahové škrabky

    UNSPSC Code

    27112601