noscriptSenator 5.1/2" SPACHTLE SPAROVACI | Cromwell Tools

Senator

5.1/2" SPACHTLE SPAROVACI

SKU:

SEN5331500K

Kč215.00

Bez DPH

Kč260.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    • Omezení produktů

    • Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více

    Přehled

    Čepele z vysokouhlíkové oceli. Kvalitní lakované dřevěné rukojeti se stopkou do poloviny
    rukojeti. Pro všeobecné použití a pro domácnost.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Celková délka

    225mm

    Délka čepele

    100mm

    EAN

    5036140160545

    ECLASS Code

    21040801

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Dřevo

    množství balení

    1

    Počet škrabacích hran

    1

    Rozměry čepele

    100x140

    Šířka čepele

    140mm

    Typ

    Plnicí nůž

    Typ hrotu

    Bod sekáče

    Typ tanga

    Half Tang

    UNSPSC Code

    27112601