Kč790.00
Bez DPH
Kč955.90
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Dlouhé páky nýtovačky umožňují nýtování s minimálním úsilím. Pohodlné rukojeti s pryžovým povlakem.Vhodné velikosti nýtů 3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32"), 4.8mm (3/16"), 5.5mm (7/32"), 6.4mm (1/4")
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 400mm |
Dodávané trysky | 2.4 3.2 4.8 6.4mm |
EAN | 5036140257399 |
ECLASS Code | 21043090 |
Hmotnost | 1320g |
Počet trysek | 5 |
Typ produktu | Nýtovač |
UNSPSC Code | 27112402 |