Kč687.00
Bez DPH
Kč831.27
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pinzety s rovnými/zahnutými vroubkovanými čelistmi. Jsou testovány na kvalitu a izolovány pro napětí do 1000 V AC. Vyhovují normě EN 60900. Celková délka: 145 mm. Délka odkryté čelisti: 15 mm.
KEN-534-1120K - Rovné čelisti
KEN-534-1140K - Zahnuté čelisti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Anti-Magnetic | No |
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 145mm |
EAN | 5036140114364 |
ECLASS Code | 21040501 |
ESD | Yes |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | Yes |
Materiál rukojeti | Stainless Steel |
Materiál špičky | Stainless Steel |
Non Sparking | No |
Typ | Přímý |
UNSPSC Code | 27112105 |
VDE | No |