noscriptKennedyPro IZOLOVANA PINZETA ZAHNUTA | Cromwell Tools

KennedyPro

IZOLOVANA PINZETA ZAHNUTA

SKU:

KEN5341140K

Kč635.00

Bez DPH

Kč768.35

s DPH

SKLADEM (32)

    Přehled

    Pinzety s rovnými/zahnutými vroubkovanými čelistmi. Jsou testovány na kvalitu a izolovány pro napětí do 1000 V AC. Vyhovují normě EN 60900. Celková délka: 145 mm. Délka odkryté čelisti: 15 mm.


    KEN-534-1120K - Rovné čelisti
    KEN-534-1140K - Zahnuté čelisti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Magnetic

    No

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    145mm

    EAN

    5036140114371

    ECLASS Code

    21040501

    ESD

    Yes

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    Yes

    Materiál rukojeti

    Stainless Steel

    Materiál špičky

    Stainless Steel

    Non Sparking

    No

    Typ

    Ohnutý

    UNSPSC Code

    27112105

    VDE

    No