Kč2600.00
Bez DPH
Kč3146.00
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny ze silnostěnné oceli. Mají lakovaný povrch a průhledné zásuvky z polypropylénu, jejichž obsah je vidět, i když jsou zavřené. Výstupek na zadním konci zásuvky zabraňuje jejímu vypadnutí při úplném vysunutí. K maximalizaci úložného prostoru lze skříňky stohovat nebo zavěsit na zeď.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková šířka | 306mm |
Celková výška | 551mm |
EAN | 5036140062993 |
Materiál produktu | Polypropylen Práškově lakovaná ocel |
MFR Číslo dílu | 48 |
Počet oddílů | 48 |
Typ | Organizátor dílů |
UNSPSC Code | 24112401 |