Kennedy

Skříňky zásobní na malé součástky - 25 zásuvek

SKU:

KEN5935120K

MPN:

.

Kč1038.00

Bez DPH

Kč1255.98

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze silnostěnné oceli. Mají lakovaný povrch a průhledné zásuvky z polypropylénu, jejichž obsah je vidět, i když jsou zavřené. Výstupek na zadním konci zásuvky zabraňuje jejímu vypadnutí při úplném vysunutí. K maximalizaci úložného prostoru lze skříňky stohovat nebo zavěsit na zeď.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková šířka

    306mm

    Celková výška

    238mm

    EAN

    5036140062955

    Materiál produktu

    Polypropylen Práškově lakovaná ocel

    MFR Číslo dílu

    72

    Počet oddílů

    25

    Typ

    Organizátor dílů

    UNSPSC Code

    24112401