Kč170.00
Bez DPH
Kč205.70
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Protiskluzová úprava s profilovaným pryžovým povrchem, odolné proti nárazu. S kovovým háčkem a ocelovou sponou na opasek a poutkem na zavěšení. Aretační tlačítko zamkne pásek v určité poloze. Pásek / háček jsou odolné proti korozi. Metry jsou určeny pro průmyslové použití.
Háčky na páscích o délce 5 m a delších mají čtyři nýty (háčky na páscích 3 m/10’ mají dva nýty). Metrické/palcové pásky mají stupnice s dílky 1/32", 1/16", palce a mm. Metrické pásky mají dílky mm a cm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
Délka čepele | 7,5 m / 25 láb |
EAN | 5036140009349 |
ECLASS Code | 21160103 |
Materiál čepele | Ocel |
Material obrouček | Guma Plast |
Měřicí standard | Metrické a palcové |
Povlak | Lakk |
Přesnost měření | Třída II |
Série | Dynamická rukojeť |
Šířka čepele | 25mm |
Speciální funkce | EHS třída II Šňůra Vrácení pružinového břitu |
Typ produktu | Měřicí páska pro vysoké zatížení |
UNSPSC Code | 27111801 |
Vlastnosti odporu | Korroziónak ellenálló |