noscriptYamoto Metr svinovací Dynamic Grip metrický/palcový 3m | Cromwell Tools

Yamoto

Metr svinovací Dynamic Grip metrický/palcový 3m

SKU:

YMT5361430K

Kč75.00

Bez DPH

Kč90.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Protiskluzová úprava s profilovaným pryžovým povr­chem, odolné proti nárazu. S kovovým háčkem a oce­lovou sponou na opasek a poutkem na zavěšení. Are­tační tlačítko zamkne pásek v určité poloze. Pásek / háček jsou odolné proti korozi. Metry jsou určeny pro průmyslové použití.
    Háčky na páscích o délce 5 m a delších mají čtyři nýty (háčky na páscích 3 m/10’ mají dva nýty). Metrické/palcové pásky mají stupnice s dílky 1/32", 1/16", palce a mm. Metrické pásky mají dílky mm a cm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Délka čepele

    3 méter / 10 láb

    EAN

    5036140009318

    ECLASS Code

    21160103

    Materiál čepele

    Ocel

    Material obrouček

    Guma Plast

    Měřicí standard

    Metrické a palcové

    Povlak

    Lakk

    Přesnost měření

    Třída II

    Série

    Dynamická rukojeť

    Šířka čepele

    16mm

    Speciální funkce

    EHS třída II Gumový úchyt Šňůra Vrácení pružinového břitu

    Typ produktu

    Měřicí páska pro vysoké zatížení

    UNSPSC Code

    27111801

    Vlastnosti odporu

    Korroziónak ellenálló