noscriptSenator Pásmo svinovací 30m . | Cromwell Tools

Senator

Pásmo svinovací 30m

SKU:

SEN5362460K

MPN:

.

Kč357.00

Bez DPH

Kč431.97

s DPH

SKLADEM

    Přehled

    Vysoká pevnost sklolaminátové pásky v tahu, která je voděodolná, nekoroduje. Má snadno čitelnou, dvojitou stupnici (metrickou a imperiální), zesílený hrot a kovový háček.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Délka čepele

    30 m / 100 láb

    EAN

    5036140244733

    ECLASS Code

    21160103

    Materiál čepele

    Sklolaminát

    Material obrouček

    ABS

    Měřicí standard

    Metrické a palcové

    MFR Číslo dílu

    SFT030

    Povlak

    PVC

    Přesnost měření

    Třída II

    Šířka čepele

    9.5mm

    Speciální funkce

    Rukojeť pro převíjení Šňůra

    Typ produktu

    Geodetická páska

    UNSPSC Code

    27111801

    Vlastnosti odporu

    Nepromokavý