Kč1213.00
Bez DPH
Kč1467.73
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vysoká pevnost sklolaminátové pásky v tahu, která se nikdy neláme nebo nezrezaví. Je bílá na jedné straně a žlutá a to jako prevence proti kroucení, čepel má dvojí lakování pro vyšší ochranu označení, které je jak metrické, tak imperiální. Osazená
v robustním ABS otevřeného rámu, se skládacím koncovým háčkem a velkým madlem tvaru písmene D s pryžovou vložkou pro komfortní úchop.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka čepele | (100) Hím golyócsatlakozó terminál - Kék |
EAN | 5036140244702 |
ECLASS Code | 21160103 |
Materiál čepele | Sklolaminát |
Material obrouček | ABS |
Měřicí standard | Metrické a palcové |
MFR Číslo dílu | FK0013 |
Povlak | PVC |
Přesnost měření | Třída III |
Šířka čepele | 13mm |
Speciální funkce | EHS třída III |
Typ produktu | Páska s otevřeným rámem |
UNSPSC Code | 27111801 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti zalomení Rozsdaálló |