Kennedy

Ledvinka na nářadí s ramenním popruhem - 320 x 120 x 160 mm

SKU:

KEN5930990K

Kč647.00

Bez DPH

Kč782.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobená z odolného materiálu 600 DEN s nastavitelnými ramenními popruhy a opaskem. Má velký vnitřní oddíl se 7 vnitřními a 1 vnější kapsou. Vysoce odolný zip a polstrovaná ucha.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    320mm

    EAN

    5036140255876

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    0.42kg

    Materiál produktu

    600 Denier poliészter

    Šířka

    160mm

    Typ produktu

    Nástrojový batoh

    UNSPSC Code

    24111507

    Výška

    170mm