Kč595.00
Bez DPH
Kč719.95
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Používají se k vyznačování pravých úhlů a testování pravoúhlosti. Držadlo z palisandrového dřeva s mosazným lícem pro větší odolnost proti opotřebení. Hrany jsou vyrobeny z kalené oceli a zabezpečeny třemi ocelovými podložkami s mosaznými nýty. Pevné držadlo z palisandrového dřeva s pevným mosazným lemováním bezpečně připevněným k držadlu poskytuje téměř neopotřebitelnou kontaktní hranu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 150mm |
EAN | 5036140144538 |
ECLASS Code | 21170303 |
Materiál | Palisandr/Mosaz |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Rozměry čepele | 150mm x 50mm |
Šířka čepele | 50mm |
Typ | Zkosení |
Typ úhlu | 90° |
Typ značení | 6in. |
UNSPSC Code | 27111800 |
Vlastnosti | Testování pravoúhlosti |