noscriptKennedy helník tesařský | Cromwell Tools

Kennedy

helník tesařský

SKU:

KEN5976950K

Kč568.00

Bez DPH

Kč687.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je vyroben z kalené a temperované oceli. Dělený po 2 mm na jedné straně v dílcích 1/8” a 1/16” na druhé straně. V rukou zkušeného tesaře se prostý úhelník na krokve stává nezbytným nástrojem o značné výkonnosti. Umožňuje tesařovi určit délku mezilehlé, nárožní, úžlabní a námětné krokve pro jakýkoliv sklon střechy, provést správné řezy spodní i horní, stejně jako zkosení spodku krokve.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Stříbrný

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    406 610mm

    EAN

    5036140144552

    ECLASS Code

    21170303

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Rozměry čepele

    610mmx50mmx406mmx40mm

    Šířka čepele

    40 50mm

    Typ

    Tesařské úhelníky

    Typ značení

    1/8, 1/16in.

    UNSPSC Code

    27111800