Kč133.00
Bez DPH
Kč160.93
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Nožový - Dva stejné povrchy, které se sbíhají do nožového ostří. Pro pilování a odstraňování otřepů v úzkých drážkách, štěrbinách a zubech kol. Používají je zejména výrobci nástrojů a forem na obrobcích s ostrými úhly. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 200mm |
Celková šířka | 21.5mm |
EAN | 5036140091115 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
MFR Číslo dílu | KB08KN02 |
Normy splněny | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Tloušťka souboru | 4.7-1.5mm |
Typ | Nůž |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Druhý |
UNSPSC Code | 27111929 |