Kennedy

4"(100mm) PLOCHY PILNIK STREDNI SEK

SKU:

KEN0300120K

Kč72.00

Bez DPH

Kč87.12

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Nožový (dvojitý sek) - Hrany se sbíhají směrem k přednímu konci. Použití stejné jako u ručních pilníků. Výhodné tam, kde sbíhavost hran umožňuje přístup do těsných rohů a koutů. Pro běžnou práci na železo, ocel atd. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    100mm

    Celková šířka

    11.5mm

    EAN

    5036140090453

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    Normy splněny

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint

    Tloušťka souboru

    2.6mm

    Typ

    Plochý

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Druhý

    UNSPSC Code

    27111929