Kennedy

Pilník průmyslový nožový hrubý sek 255mm

SKU:

KEN0306130K

Kč175.00

Bez DPH

Kč211.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Nožový (dvojitý sek) - Hrany se sbíhají směrem k přednímu konci. Použití stejné jako u ručních pilníků. Výhodné tam, kde sbíhavost hran umožňuje přístup do těsných rohů a koutů. Pro běžnou práci na železo, ocel atd. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy Tvrdé plasty

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    250mm

    Celková šířka

    24mm

    EAN

    5036140091283

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    Normy splněny

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Tloušťka souboru

    5.7mm

    Typ

    Plochý

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Bastard

    UNSPSC Code

    27111929