noscriptKennedy Pilník průmyslový plochý zúžený střední sek 150mm | Cromwell Tools

Kennedy

Pilník průmyslový plochý zúžený střední sek 150mm

SKU:

KEN0302720K

Kč97.00

Bez DPH

Kč117.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Plochý zúžený (dvojitý sek) - Rovnoběžné stěny, hrany se sbíhají ke špičce. Pro úzké nebo klínové drážky, výřezy apod. Používají jej zámečníci při opravách nebo pilování výřezů v klíčích. Také vhodný pro použití v úzkých prostorách. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150mm

    Celková šířka

    16.5mm

    EAN

    5036140090842

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    MFR Číslo dílu

    KB06WF02

    Normy splněny

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint

    Tloušťka souboru

    2mm

    Typ

    Označování

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Druhý

    UNSPSC Code

    27111929