Kč277.00
Bez DPH
Kč335.17
s DPH
19 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Plochý (dvojitý sek) - Rovnoběžné hrany, jedna hrana hladká. Pro pilování plochých povrchů, rohů a odstraňování otřepů. Víceúčelový a pro práce, kde je zapotřebí ‘bezpečná’ nebo hladká hrana. Po běžné pilování železa/oceli atd. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b.
Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 350mm |
Celková šířka | 31.2mm |
EAN | 5036140091672 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
Normy splněny | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint |
Tloušťka souboru | 6.8mm |
Typ | Ruka |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Druhý |
UNSPSC Code | 27111929 |