Kč230.00
Bez DPH
Kč278.30
s DPH
17 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Trojhranný (dvojitý sek) - Průřez ve tvaru rovnostranného trojúhelníku (všechny úhly 60°). Zužuje se směrem ke špičce. Pro pilování ostrých úhlů, vnitř. rohů a rovinných povrchů, začišťování pravoúhlých rohů a pilování nástr. z rychlořez. oceli po obrábění. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b.
Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 300mm |
Celková šířka | 18.5mm |
EAN | 5036140091634 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
MFR Číslo dílu | KB12TS02 |
Normy splněny | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Typ | Třífázový napájecí zdroj |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Druhý |
UNSPSC Code | 27111929 |