Kč233.00
Bez DPH
Kč281.93
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vysoká pevnost sklolaminátové pásky v tahu, která se nikdy neláme nebo nezrezaví. Je bílá na jedné straně a žlutá a to jako prevence proti kroucení, čepel má dvojí lakování pro vyšší ochranu označení, které je jak metrické, tak imperiální. Osazená
v robustním ABS otevřeného rámu, se skládacím koncovým háčkem a velkým madlem tvaru písmene D s pryžovou vložkou pro komfortní úchop.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Celková délka | 440mm |
Délka čepele | 300mm |
EAN | 5036140243392 |
ECLASS Code | 21042201 |
Hloubka hrdla | 105mm |
izolované | No |
Kompatibilní materiál | Plast |
Materiál čepele | Bi-kov |
Material obrouček | Ocel |
Materiál rukojeti | tlakově litý hliník |
Styl nastavení napětí | Manuál |
Tvar rukojeti | tvar D |
Typ | Rámové pily |
UNSPSC Code | 27111508 |
Velikost zubu pily | 24TPI |