Kč1768.00
Bez DPH
Kč2139.28
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tříbodové upínací válečky upnou opotřebené nebo zaoblené šrouby a upevňovací prvky. Při zatlačení na připevňovací prvek se hlavice otočí, čímž vznikne vyšší tlak pro upnutí, otočení a vyšroubování. Umožňuje vyšroubovat levé i pravé závity. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli.
Obsah: 6mm (1/4"), 8mm (5/16"), 10mm (3/8"), 12mm (7/16").
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140005372 |
ECLASS Code | 21043090 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Obsahuje | 6, 8, 10 és 12mm Sockets Műanyag tok |
Počet kusů | 4 |
Typ ovladače | 1/2" Négyzet Meghajtó |
Typ produktu | Sada odsávačů hřebíků |
UNSPSC Code | 27111709 |
Velikost hlavice | 10mm 12mm 6mm |