Kennedy-Pro

Vytahovač šroubů 1/2" 6-19mm

SKU:

KEN5826760K

Kč543.00

Bez DPH

Kč657.03

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je vyroben z oceli legované chromem, a má lesklý niklovaný a chromovaný povrch. Vytahovací kotouč má černý oxidovaný povrch. Postup: Položte vytahovač nad daný šroub. Pak k němu přiložte rukojeť se čtyřhranem 1/2" a otočte s rukojetí. Vytahovací kotouč se přesune nad šroub, upne jej a vytáhne. Vnější průměr 58mm x výška 65mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    65mm

    EAN

    5036140003934

    ECLASS Code

    21043090

    Materiál

    Chromová legovaná ocel

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný nikl

    Typ ovladače

    1/2" Négyzet Meghajtó

    Typ produktu

    Odsávač hřebíků

    UNSPSC Code

    27111709

    Velikost hlavice

    6mm - 19mm