Kč4867.00
Bez DPH
Kč5889.07
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Mají svařovanou konstrukci. Povrch z dvousložkového epoxidového práškového laku, který je odolný proti korozi. Rychle uzamykatelné přesky na víku, petlice pro visací zámek a rukojeti s profilovaným povrchem. Klavírové závěsy po celé šířce zajišťují tuhost a pevnost, bezproblémovou funkci a vyšší bezpečnost. Zásuvky lze díky zámku na víku zcela uzamknout. Výška 340mm, Hloubka 215 mm, Šířka 520mm.
Velikost zásuvek: 2x - 460 x 180 x 55 mm, 1x - 460 x 180 x 75 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Bezpečnost | Visací zámek Hasp (visací zámek není součástí dodávky) |
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 218mm |
Celková šířka | 300mm |
Celková výška | 520mm |
EAN | 5036140044449 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 10.4kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximum Weight Capacity | 30kg |
Mobilita | Těžká hrudní rukojeť |
Počet šuplíků | 3 |
Rozsah výrobků | Profesionální |
Typ produktu | Přenosná truhla na nástroje |
UNSPSC Code | 24112401 |