Kč14313.00
Bez DPH
Kč17318.73
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vyrobeny z kvalitní oceli, jejich boční panely maji dvojité stěny a svařované spoje pro vyšší tuhost. Povlak z epoxidového laku odolný proti opotřebení. Výborný přístup k uloženým dílům - zásuvky lze zcela otevřít. Rychle výměnná a lehce pohyblivá
zásuvka na kuličkových ložiskách se pohybuje po dvojitých pojezdech nad spodní zásuvkou. Dodáváme s horní rohoží a vnitřním obložením zásuvek. Plně zamykatelné. Zvlášť pevná pojezdová kolečka 125 x 50 mm jsou vybavena dvěma brzdami. Celkové rozměry: 890 x 690 x 460 mm. Pojezdová kolečka jsou dimenzována na stacionární zatížení 100 kg na jedno kolečko. Zatížení zásuvek musí být rozloženo rovnoměrně. Pojízdné skříně nejsou vhodné pro časté přemisťování v naplněném stavu a při přemisťování musí být vždy jen tlačeny.
Model s 5 zásuvkami
Rozměry zásuvek (š x h x v): 4 x 589 x 409 x 100 mm.1 x 589 x 409 x 205 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Zelená |
Bezpečnost | Teljesen zárható |
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 690mm |
Celková šířka | 460mm |
Celková výška | 890mm |
EAN | 5036140004580 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 44kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | 590 x 410 x 100mm - 25 590 x 410 x 200mm - 45kg |
Maximum Weight Capacity | 145kg |
Mobilita | Öt darabos 0.401" szárú pontkészlet |
Počet šuplíků | 5 |
Rozsah výrobků | Klasická řada |
Typ produktu | Pojízdná skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |