Kč9008.00
Bez DPH
Kč10899.68
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Model se 6 zásuvkami
Rozměry horní přihrádky: 660 x 310 x 55 mm.
Rozměry zásuvek (š x h x v): 2 x 125 x 280 x 48 mm. 1 x 279 x 280 x 48 mm. 2 x 588 x 280 x 48 mm. 1 x 588 x 280 x 100 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Bezpečnost | Centrální zamykání |
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 690mm |
Celková šířka | 315mm |
Celková výška | 385mm |
EAN | 5036140004511 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 44kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | 280 x 285 x 50mm - 10 590 x 285 x 100mm - 15 590 x 285 x 50mm - 15kg |
Maximum Weight Capacity | 75kg |
Mobilita | Těžká hrudní rukojeť |
Počet šuplíků | 6 |
Rozsah výrobků | Profesionální |
Typ produktu | Nástrojová skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |