noscriptKennedy Skříň na kolečkách - 5 zásuvek - 710 x 465 x 845 mm BTD-361051CTZ | Cromwell Tools

Kennedy

Skříň na kolečkách - 5 zásuvek - 710 x 465 x 845 mm

SKU:

KEN5942620K

MPN:

BTD-361051CTZ

Kč32108.00

Bez DPH

Kč38850.68

s DPH

SKLADEM (30)

    Přehled

    Naše nejvyšší řada pro průmysl - dostatečně robustní, aby vyhověla požadavkům každého pracoviště. Tato řada byla vyrobena pro náročné průmyslové uživatele. Zahrnuje nástavce se zásuvkami pokrývajícími celou šířku a vysoké skříně s litinovými pojezdovými kolečky. Všechny výrobky mají povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům. Jsou vyrobené ze silné oceli, s vnitřními stěnami a vyztuženými zadními panely. Všechny úhly jsou zostřené, aby si výrobek zachoval původní tvar a byl chráněn při transportu. Tato řada má plně otvíratelné zásuvky s úchyty v klasickém designu, které usnadňují otevírání. Na víku nástavce se zásuvkami a na spodní zásuvce skříně je vytlačeno naše logo Kennedy.


    Skříň na kolečkách s 5 zásuvkami
    1@ 570 x 400 x 75mm
    4@ 570 x 400 x 155mm


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Zadní uzamykací mechanismus v plné výšce

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    706mm

    Celková šířka

    461mm

    Celková výška

    915mm

    EAN

    5036140258587

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    67.5kg

    hmotnost role

    175kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    35kg

    Maximum Weight Capacity

    450kg

    MFR Číslo dílu

    BTD-361051CTZ

    Mobilita

    Silné ergonomické rukojeti

    Počet šuplíků

    5

    Rozsah výrobků

    Průmyslová řada

    Typ produktu

    Pojízdná skříň

    UNSPSC Code

    24112401