noscriptKennedyPro 45" 10 stanice pracovní mobilní KEN5946800K | Cromwell Tools

KennedyPro

45" 10 stanice pracovní mobilní

SKU:

KEN5946800K

MPN:

KEN5946800K

Kč46465.00

Bez DPH

Kč56222.65

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    10 zásuvek a skříň
    Celoocelová konstrukce. 45mm pojezdy zásuvek s kuličkovými ložisky. Boční držadla. Funkce rychlého uzamknutí. Perforované boční strany na zavěšení příslušenství. Povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům. Vybaveno 2 pevnými a 2 otočnými kolečky s brzdami
    Max. nosnost zásuvky: 45 kg
    Rozměry pracovní stanice (ŠxHxV):
    1123 x 791 x 844 mm


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Teljesen zárható

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    1123mm

    Celková šířka

    1123mm

    Celková výška

    845mm

    EAN

    5036140329508

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    120kg

    hmotnost role

    450kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    450kg

    Maximum Weight Capacity

    550kg

    MFR Číslo dílu

    BTD-450101D

    Mobilita

    1 1/4 hüvelyk x 1 3/8 hüvelyk

    Počet šuplíků

    10

    Rozsah výrobků

    Ultimate

    Typ produktu

    Szolgáltatási kocsi

    UNSPSC Code

    24112401