noscriptSenator Skříň na nářadí pojízdná 7 šuplíků - 689 x 459 x 780 mm | Cromwell Tools

Senator

Skříň na nářadí pojízdná 7 šuplíků - 689 x 459 x 780 mm

SKU:

SEN5945580K

Kč20280.00

Bez DPH

Kč24538.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Box na nářadí 7 šuplík: Boční stěny s dvojitou tloušťkou a svařovanýmy spoji. Na povrchu je epoxidový povlak z práškového kovu. Zásuvky se pohybují na I-profilu. Pryžová pojezdová kolečka mají průměr 100mm, zadní 2 kolečka jsou opatřena brzdou. Plně zamykatelné. Zatížení zásuvek musí být rozloženo rovnoměrně. Tyto pojízdné skříně nejsou vhodné pro časté přemísťování v naplněném stavu a při přemísťování musí být vždy tlačeny.


    Celkový rozměr (š x h x v): 689 (760 s madlem) x 459 x 780mm (915 s kolečky).
    Rozměry zásuvek (š x h x v): 4x 590 x 409 x 49mm. 2x 590 x 409 x 101.5mm. 1x 590 x 409 x 206.5mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Teljesen zárható

    Brand

    Senator

    Celková délka

    689mm

    Celková šířka

    459mm

    Celková výška

    780mm

    EAN

    5036140062290

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    48.9kg

    hmotnost role

    15kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    15 - 20kg

    Maximum Weight Capacity

    20kg

    MFR Číslo dílu

    BTO-270071M

    Mobilita

    4 db-os készlet (2 db 125mm Ø fékkel ellátott görgő és 2 db fék nélküli 125mm Ø görgő)

    Počet šuplíků

    7

    Rozsah výrobků

    Ekonomický rozsah

    Typ produktu

    Pojízdná skříň

    UNSPSC Code

    24112401