noscriptSenator Box na nářadí - 668 x 315 x 389 mm | Cromwell Tools

Senator

Box na nářadí - 668 x 315 x 389 mm

SKU:

SEN5945240K

Kč8897.00

Bez DPH

Kč10765.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Box na nářadí 6 šuplík
    Boční stěny s dvojitou tloušťkou plechu 0,8mm a svařovanýmy spoji. Na povrchu je epoxidový povrch z práškového kovu v barvách žlutá/šedá. Zásuvky se pohybují na I-profilu. Plně zamykatelné.
    Celkový rozměr (š x h x v): 668 x 315 x 389mm.
    Horní přihrádka (š x h x v): 660 x 305 x 50mm.
    Pořadač (š x h x v): 430 x 170 x 45mm.
    Rozměry zásuvek (š x h x v): 1x 590 x 279 x 101.5mm. 2x 590 x 279 x 49mm. 1x 281 x 279 x 49mm. 2x 127 x 279 x 49mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Teljesen zárható

    Brand

    Senator

    Celková délka

    668mm

    Celková šířka

    315mm

    Celková výška

    389mm

    EAN

    5036140062283

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    22.9kg

    hmotnost role

    53kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    15 - 20kg

    Maximum Weight Capacity

    53kg

    MFR Číslo dílu

    BCO-260061M

    Mobilita

    Boční rukojeti z chromované oceli Přenosný

    Počet šuplíků

    6

    Rozsah výrobků

    Série workshopů

    Typ produktu

    Nástrojová skříň

    UNSPSC Code

    24112401