Kč2222.00
Bez DPH
Kč2688.62
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Mají svařovanou ocelovou konstrukci. Povrch z dvousložkového epoxidováho práškového laku, který je odolný proti korozi. Rychle uzamykatelné přezky na víku, petlice pro visací zámek a rukojeti s profilovaným povrchem. Klavírové závěsy po celé šířce zajišťují tuhost a pevnost, bezproblémovou funkci a vyšší bezpečnost.
Velikost zásuvek: 508 x 190 x 76 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Žlutý |
Bezpečnost | Rychloupínací spony víka Visací zámek Hasp (visací zámek není součástí dodávky) |
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 534mm |
Celková šířka | 218mm |
Celková výška | 228mm |
EAN | 5036140004474 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 10.4kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximum Weight Capacity | 30kg |
MFR Číslo dílu | TB132-II |
Mobilita | Přenosný |
Počet šuplíků | 2 |
Rozsah výrobků | Klasická řada |
Typ produktu | Přenosná truhla na nástroje |
UNSPSC Code | 24112401 |