noscriptKennedy Kleště izolované na stahováníkabelů Pro-Torq 160mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště izolované na stahováníkabelů Pro-Torq 160mm

SKU:

KEN5585200K

Kč515.00

Bez DPH

Kč623.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Konstrukce rukojeti povlakované dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení. Jsou zejména vhodné pro prostředí výrobních linek, kde jsou prováděny opakované činnosti. Leštěná hlava a kloub a indukčně kalené břity.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    160mm

    EAN

    5036140118263

    ECLASS Code

    34301403

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Kompatibilní rozsah velikostí drátu

    0.5 to 5mm²

    Materiál čelistí

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Maximální kompatibilní velikost drátu

    5mm

    Minimální kompatibilní velikost drátu

    1.5mm

    Non Sparking

    No

    Obsahuje

    N/A

    Speciální funkce

    Nastavovací šroub

    Tvar nosu

    V-Notch

    UNSPSC Code

    27111510

    VDE

    Yes