noscriptKennedyPro SEKAC KRIZOVY NEJISKRIVY | Cromwell Tools

KennedyPro

SEKAC KRIZOVY NEJISKRIVY

SKU:

KEN5752300K

Kč1655.00

Bez DPH

Kč2002.55

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Sekáč křížový
    Křížový sekáč nejiskřivý s šestihranným tělem. Délka: 200mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    200mm

    EAN

    5036140124950

    ECLASS Code

    21040605

    Materiál čepele

    Hliníkový bronz

    Šířka čepele

    20mm

    Speciální funkce

    Nem szikrázó

    Styl konce

    Křížový řez

    Typ produktu

    Studený sekáč

    UNSPSC Code

    27111901