noscriptKennedy Dláto ploché Be-Cu 20x200mm | Cromwell Tools

Kennedy

Dláto ploché Be-Cu 20x200mm

SKU:

KEN5751920K

Kč8772.00

Bez DPH

Kč10614.12

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    200mm

    EAN

    5036140298835

    ECLASS Code

    21040605

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Šířka čepele

    20mm

    Speciální funkce

    Nem szikrázó

    Styl konce

    Plochý

    Typ produktu

    Studený sekáč

    UNSPSC Code

    27111901