noscriptKennedy 25x240mm SPARK RESISTANTFLAT COLD CHISEL Be-Cu | Cromwell Tools

Kennedy

25x240mm SPARK RESISTANTFLAT COLD CHISEL Be-Cu

SKU:

KEN5751960K

Kč11197.00

Bez DPH

Kč13548.37

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    240mm

    EAN

    5036140298859

    ECLASS Code

    21040605

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Šířka čepele

    25mm

    Speciální funkce

    Nem szikrázó

    Styl konce

    Plochý

    Typ produktu

    Studený sekáč

    UNSPSC Code

    27111901