Kč1042.00
Bez DPH
Kč1260.82
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Páčidla se zahnutým břitem
Zahnutý břit umožňuje větší zdvih při páčení.
Jsou vyrobena z kované čtyřhranné uhlíkové tepelně zpracované oceli, s broušenými břity. Tato páčidla mají plastové rukojeti odolné proti nárazu, které umožňují pohodlnější a bezpečnější uchopení a držení. Rukojeti jsou odolné proti kyselinám a olejům. Páčidla jsou vhodná pro široký rozsah běžných aplikací v balicí technice, automobilovém průmyslu, údržbě a montáži. Vhodné pro většinu řemeslníků. Vyrobena podle norem US ANSI Standards.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 775mm |
Celková šířka | 19mm |
EAN | 5036140110168 |
ECLASS Code | 21040605 |
Materiál | Ocel |
Počet kusů | 1 |
Typ | Páčidlo |
UNSPSC Code | 27111901 |