noscriptKennedy Kufřík plastový na nářadí - 445 x 240 x 220 mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kufřík plastový na nářadí - 445 x 240 x 220 mm

SKU:

KEN5932300K

Kč577.00

Bez DPH

Kč698.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je vyroben z houževnatého nárazuvzdorného plastu.Vniřní zásobník s osmi přihrádkami. Na víku má vylisované metrické pravítko. Dále má uzamykací přezky pro víko a robustní plastovou rukojeť, která při zvedání zamkne víko. Otvor pro visací zámek a pianové panty. Rozměry viz níže.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená Šedá

    Brand

    Kennedy

    Délka

    445mm

    EAN

    5036140017986

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    1.49kg

    Materiál produktu

    Nárazuvzdorný plast

    Počet oddílů

    8

    Šířka

    240mm

    Typ

    Nástrojová skříň

    Typ zámku

    Visací zámek Zámky

    UNSPSC Code

    24112401

    Výška

    220mm