Kč762.00
Bez DPH
Kč922.02
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Je vyroben z houževnatého, nárazuvzdorného plastu. Vniřní zásobník s osmi přihrádkami se zasunutelnou rukojetí a 16-přihrádkový organizér. Organizér má průhledné víko s uzamykacími přezkami, vylisované metrické pravítko na víku, uzamykací přezky pro víko a robustní plastovou rukojeť, která při zvedání zamkne víko. Otvor pro visací zámek a klavírové závěsy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená Šedá |
Brand | Kennedy |
Délka | 480mm |
EAN | 5036140018013 |
ECLASS Code | 21100101 |
Hmotnost | 2.28kg |
Materiál produktu | Nárazuvzdorný plast |
Počet oddílů | 16 |
Šířka | 240mm |
Typ | Nástrojová skříň |
Typ zámku | Visací zámek |
UNSPSC Code | 24112401 |
Výška | 260mm |