Kennedy

Kufr servisní profesionální - 380 mm

SKU:

KEN5932400K

Kč380.00

Bez DPH

Kč459.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro skladování a přepravu drobných dílů. Je vyroben z houževnatého plastu o průmyslové pevnosti. Pro vizuální kontrolu obsahu má průhledné víko. Zamykatelné přezky zabraňují otevření při přepravě /skladování. Na víku a základně jsou dva polohově odpovídající otvory pro visací zámek s třmenem o max. průměru 5.8 mm. Víko se otáčí na třech otočných čepech zaručujících dostatečnou pevnost a životnost. Osm pevných přihrádek lze pomocí dodávaných přepážek rozdělit až na 16 částí.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá Červená

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140018006

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    0.81kg

    Materiál produktu

    Kopolymerní plast

    MFR Číslo dílu

    360

    Počet oddílů

    8

    Typ

    Nástrojová skříň

    Typ zámku

    Spona

    UNSPSC Code

    24112401